Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



AC Hydraulic

Référence :WBB2333808

Référence fabricant : 100-1

Cric hydraulique AC à usage intensif, capacité minimale de 100 tonnes - 100-1

Description du produit
Le cric hydraulique AC pour usage intensif 100 Ton Min - 100-1 est conçu pour l'entretien hors route des machines industrielles lourdes. Entièrement fabriqué en acier, ce cric est doté d'un châssis robuste adapté aux environnements difficiles et offre une garde au sol élevée permettant de franchir les rails et les terrains accidentés. De plus, la conception innovante de son châssis facilite les réparations du cric et permet même de changer les roues sur place.

Caractéristiques :

  • Poignée à positions multiples pour un inclinaison vers l'arrière aisée et un déplacement ergonomique
  • La soupape de sécurité empêche toute surcharge
  • Poignée équipée d'un dispositif de sécurité de type « homme mort » pour une sécurité optimale lors du levage et de l'abaissement
  • 2 œillets de levage et poignée rabattable vers l'arrière pour faciliter la manipulation et le transport du cric
  • Peut être fourni avec des rallonges et des bagues de blocage (non fournies de série)


  • PRIX
    $29,959.00

    1
    1
    Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Longueur74 po
    Largeur49 po
    Hauteur40 po
    Poids1400 lb
    Faible hauteur2-5/9 po
    Hauteur maximale43-2/7 po

    Détails du produit

    Capacité100 TONNES
    Quantité par emballage1
    DescriptionCric hydraulique d'entretien
    CouleurBLEU
    Référence fabricant1
    MarqueAC Hydraulic