Prix : 1 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Boîtier en fonte d’aluminium durable idéal pour les environnements difficiles
✓ La télécommande capture le poids à 100 pieds de distance
✓ La charge de la batterie dure jusqu’à 100 heures
Enregistrez des valeurs de poids précises avec la balance de grue numérique LCD industrielle™ à usage intensif global avec télécommande. Sa construction durable le rend idéal pour peser des charges surdimensionnées dans un large éventail d’environnements, y compris l’entreposage et les applications industrielles. Cette balance de grue numérique dispose d’un affichage facile à lire qui peut se déplacer d’une charge à l’autre, contrairement aux balances de sol conventionnelles. La fonction de maintien verrouille la valeur de poids après le retrait de la charge et peut passer de livres en kilogrammes pour faciliter l’utilisation lors de l’expédition internationale. Mesures: 7,52"L x 10,16 » L x 32,95 » H. Garantie limitée de 1 ans.
L’échelle n’est pas approuvée par le Canada. La prise électrique est approuvée cUL
Température et humidité de fonctionnement: 15 ° F - 105 ° F; 90 % d’humidité relative (HR).
Température de stockage: -5 ° F - 140 ° F.
Puissance de la batterie: 6v / 3,2Ah.
Capacité en livres: 20 000 lb.
✓ La télécommande capture le poids à 100 pieds de distance
✓ La charge de la batterie dure jusqu’à 100 heures
Enregistrez des valeurs de poids précises avec la balance de grue numérique LCD industrielle™ à usage intensif global avec télécommande. Sa construction durable le rend idéal pour peser des charges surdimensionnées dans un large éventail d’environnements, y compris l’entreposage et les applications industrielles. Cette balance de grue numérique dispose d’un affichage facile à lire qui peut se déplacer d’une charge à l’autre, contrairement aux balances de sol conventionnelles. La fonction de maintien verrouille la valeur de poids après le retrait de la charge et peut passer de livres en kilogrammes pour faciliter l’utilisation lors de l’expédition internationale. Mesures: 7,52"L x 10,16 » L x 32,95 » H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure lb, kg
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 10-3/16 po (25,88 cm)
- Capacité de poids 20000 lbs (9 090,91 kg)
- Hauteur 32-15/16 po (83,66 cm)
- Poids 70,5 lbs (32,05 kg)
- Lisibilité 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur et batterie rechargeable au plomb-acide
- Tension 100 à 240 V
- Heures de vie de batterie 100
- Légal pour le commerce Non
- Type Échelle de grue
- Affichage LED
- Marque Global Industrial
- Matériau Alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 412653
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle de grue numérique à LED industrielle™ robuste mondiale avec télécommande, 20 000 lb x 10 lb
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires