Prix : 16 805,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le dépoussiéreur en métal robuste MDC-3500-HD de Baileigh Industrial est idéal pour collecter la poussière et les copeaux abrasifs des machines de finition et de rectification abrasives. Un dépoussiéreur métallique aide à garder votre magasin aussi propre que possible. Les copeaux et la poussière s’accumulent dans un tiroir en métal facile à nettoyer et à déplacer avec ses roulettes intégrées, et Baileigh a éliminé le sac en tissu et l’a remplacé par des filtres résistants au feu qui aident à éliminer les risques d’incendie. Le dépoussiéreur en métal robuste MDC-3500-HD est également doté d’un système de filtre à filtre à impulsions. Le dépoussiéreur en métal lourd MDC-3500-HD dispose d’un moteur de 5 ch qui fonctionne sur une alimentation triphasée de 220 V. Ce moteur robuste produit 2340 CFM. Il est également très calme et fonctionne à 78dB à pleine puissance.
- Dépoussiéreur pour le travail des métaux robuste
- hp 5
- 2340 CFM
- Système de cartouche filtrante pulse clean
- Filtre revêtu de téflon résistant au feu
- Manomètre magnéthélique
- Construction entièrement en acier
- Norme de filtre HEPA
- Entretien des filtres sans outil
- CSA - Certifié aux États-Unis
- 220V 3 phases
Poids &Dimensions
- Taille du filtre (L x L x P) 15 x 26 po
- Portance maximale de la poutre 2-1/2 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs
Détails du produit
- CFM 2340 CFM CFM
- pays Importation
- Puissances en chevaux 5 HP
- Tension du moteur 220 V
- Phase 3
- Aucune vitesse de chargement 3600 RPM
- Marque Baileigh Industriel
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant 1017595
Garantie
- Garantie 1 an sur les pièces
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dépoussiéreur industriel en métal robuste Baileigh, 220V, triphasé, 5 HP, 2340 CFM, MDC-3500-HD
16805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit