Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les couchettes d’alimentation peintes sont construites avec une construction en acier robuste et contiennent une auge en poly moulée d’une seule pièce qui présente des coins lisses et ronds. Les extrémités carrées permettent de boulonner plusieurs couchettes ensemble et sont recouvertes de notre peinture en poudre de qualité supérieure.
Caractéristiques :
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques :
- Construction robuste
- Creux d’une seule pièce moulée poly
- Lisses et arrondis des coins
- Bouts carrés permettent de couchettes être boulonnées ensemble
- Peinture de manteau de poudre de qualité supérieure.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Description Couchette d’alimentation peinte
- Assemblage requis Oui
- Capacité 500 lbs (227,27 kg)
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/polyéthylène
- Style Mangeoire de couchette
- Numéro de référence du fabricant 22121791
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Doublur de couchette d’alimentation de 10',
Article nº : B1507460
Pas encore évalué
129,95 $
Moo-Tel veau pépinière w / extrémités ouvertes 18' W x 40' L blanc
Article nº : B362000
Pas encore évalué
9 545,00 $
Mangeoire de fluage de veau - 750 lb.
Article nº : B1507389
Pas encore évalué
2 265,00 $
Couchette d’alimentation peinte de 10'
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires