Boucle en fil phosphaté ultra-résistante de 1-1/4" de large, destinée à être utilisée avec des sangles tissées, 150 boucles par carton. Cette solution de cerclage polyvalente peut être mise en œuvre à l'aide d'outils manuels et de sangles tissées ultra-résistantes. Sa résistance et sa polyvalence la rendent adaptée à une grande variété d'applications, de la logistique aux secteurs agricoles.
Boucle à fil phosphaté haute résistance Pac Strapping®, largeur de sangle : 1-1/2", noire, lot de 150
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$209.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Diamètre du fil | 4 po |
| Largeur de la sangle | 1-1/2 po |
| Largeur du matériau | 1-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Boucle métallique |
| Matériau | Acier au phosphate |
| Quantité par emballage | 150 |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | XHDB-150 PHOS |
| Usage | Intensif |
| À utiliser avec | Sangle en corde tressée |
| Marque | Fermeture Pac |