Prix : 13 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vous recherchez un extracteur de fumée qui peut vraiment éliminer les fumées à un rythme élevé. Ne cherchez pas plus loin que l’extracteur de fumée portable Robuste - FE-1200 de Baileigh Industrial. Les extracteurs de fumée sont une partie importante de tout atelier de soudage. Ils aident à garder les zones propres et l’air que les travailleurs respirent en toute sécurité. Le FE-1200 est une unité portable qui possède de nombreuses fonctionnalités que la plupart des magasins recherchent. Commandez cet extracteur de fumée 110v à vendre dès aujourd’hui.
- Comprend un bras d’extraction de 8 po x 10 pi
- hp 1,5
- 1110 CFM
- Filtre à 3 étages - 1. Maille d’aluminium - 2.Filtre à cartouche résistant au feu - 3. Filtre HEPA
- Nettoyage par impulsions d’air - Lorsque le débit est limité, arrêtez simplement la machine et appuyez sur le bouton d’impulsion d’air (nécessite une connexion d’air 60-90psi). Un réservoir d’air interne refoule automatiquement le filtre à cartouche, éliminant la poussière et les débris accumulés (les débris tombent dans un bac amovible pour un nettoyage facile). L’extracteur peut maintenant être allumé et le travail repris
- Portable
- Construction entièrement en acier
- CSA - Certifié aux États-Unis
- Maintenance de filtre sans outil
- 110 V
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- CFM 1110 CFM CFM
- Tension 110 V
- pays Importation
- Description Extracteur de fumée portable
- Système de nettoyage Oui
- Phase 1 Ph
- Marque Baileigh Industriel
- Puissance moteur 1,5 HP HP
- Matériau Acier
- Style Avec tuyau rond de 8"x 10'
- filtration Micro 3 étapes
- Numéro de référence du fabricant FE-1200
- Couleur Bleu
- HEPA Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Baileigh Industrial Heavy Duty Portable Fume Extractor, 1,5 HP, Monophasé, 110V, FE-1200
13839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires