Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Health O Meter 752KL Digital Physician Scale 600 x 0,2lb/272 x 0,1kg W/ Remote Display

Health O Meter 752KL Digital Physician Scale 600 x 0,2lb/272 x 0,1kg W/ Remote Display

Article nº : WBB770100

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 859,00 $

Quantité

Health O Meter® Professional 752KL Remote Display Digital Floor Scale dispose d’un écran à distance avec montage pour le montage mural ou le placement du dessus de la table et un câble de neuf pieds. Grande plate-forme avec profil bas 2 1/2 ». connectivité EMR via USB. Fonctions : IMC, Hold/Release, Zero, kg/lb, Clear, Auto-Zero, cinq minutes d’auto-off (mode AC désactivé), indicateur de batterie faible six piles C (non incl.) ou adaptateur 120 AC (incl.). Capacité: 600 lb/272kg; Résolution: 0,2 lb/0,1 kg; Plate-forme Dims 14 3/4 » x 14 11/16 » . Tige de hauteur montée sur mur en option disponible (article # PORTROD). Garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur de la plate-forme 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Largeur de la plate-forme 14-11/16 po (37,31 cm)
  • Longueur 14-2/3 po (37,25 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 14-3/4" x 10-3/4"
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
  • Lisibilité 0,2 kg

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 6 C-cellule (non inclus)
  • Description Balance numérique à distance d’affichage heavy duty, connectivité EMR
  • interface USB
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Compteur Santé O
  • Numéro de référence du fabricant 752KL
  • Couleur Noir, gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
Health O Meter 752KL Digital Physician Scale 600 x 0,2lb/272 x 0,1kg W/ Remote Display

Health O Meter 752KL Digital Physician Scale 600 x 0,2lb/272 x 0,1kg W/ Remote Display

Article nº : WBB770100