Prix : 2 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Supertrunk protection résistante à son meilleur, 3/8" contreplaqué/ABS en stratifié dedans et dehors, angles acier galvanisé, armature acier languette et rainure, angles lourdes, charnière continue, doublées avec 1" mousse épaisse, avec 4" Heavy Duty roulettes, ensemble de 4
Dimensions intérieures: 34"L x 22"L x 22"H
Dimensions extérieures: 38"L x 26"L x 26"H
Dimensions intérieures: 34"L x 22"L x 22"H
Dimensions extérieures: 38"L x 26"L x 26"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 po
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur intérieure 22 in (55,88 cm)
- Longueur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Longueur intérieure 34 in (86,36 cm)
- Poids 87 lbs (39,55 kg)
- Largeur intérieure 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Verrou encastré, cadenassable
- Quantité par paquet 1
- Marque Design du boîtier
- Série Supertrunk
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes avec mousse
- Numéro de référence du fabricant 843-36-FL-WW
- Couleur Bleu
- Type de roue Heavy Duty, pivotant
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cadenas Brady® Safety Lockout, Keyed Different, 1-1/2 », Aluminium/Acier, Rouge
Article nº : B3113132
Pas encore évalué
16,00 $
Master Lock® Bluetooth ProSeries Extended Shackle Padlock pour les applications professionnelles
Article nº : B3124231
Pas encore évalué
385,95 $
Case Design Heavy-Duty Trade Show Supertrunk Foam doublé de roues, 34"L x 22"L x 22"H - Bleu
2999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires