Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Supertrunk protection résistante à son meilleur, stratifié de 3/8" contreplaqué/ABS, dedans et dehors, angles acier galvanisé, armature acier languette et rainure, coins lourds, continu charnière, avec 4" Heavy Duty roulettes, ensemble de 4
Dimensions intérieures: 44"L x 26"L x 30"H
Dimensions extérieures: 46"L x 28"L x 37"H
Dimensions intérieures: 44"L x 26"L x 30"H
Dimensions extérieures: 46"L x 28"L x 37"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 po
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur intérieure 30 in (76,2 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Longueur intérieure 44 in (111,76 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Largeur intérieure 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Verrou encastré, cadenassable
- Quantité par paquet 1
- Marque Design du boîtier
- Série Supertrunk
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes sans mousse
- Numéro de référence du fabricant 843-4430-WW
- Couleur Bleu
- Type de roue Heavy Duty, pivotant
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cadenas Brady® Safety Lockout, Keyed Different, 1-1/2 », Aluminium/Acier, Rouge
Article nº : B3113132
Pas encore évalué
15,75 $
Master Lock® Bluetooth ProSeries Extended Shackle Padlock pour les applications professionnelles
Article nº : B3124231
Pas encore évalué
375,95 $
Case Design Heavy-Duty Trade Show Supertrunk avec roues 843-4430-WW, 44"L x 26"L x 30"H - Bleu
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires