La direction à sellette désigne un type de direction où les roues avant et l'essieu pivotent autour d'un point central appelé sellette. Grâce à une friction réduite lors des virages par rapport à une roue pivotante, les chariots à sellette sont plus faciles à manœuvrer, même chargés. C'est particulièrement vrai lorsque des roues pneumatiques plus larges et plus souples sont nécessaires pour une utilisation sur des surfaces accidentées. Ces chariots sont généralement tirés, mais peuvent aussi être poussés. Une poignée en T avec poignées en vinyle permet une utilisation par deux personnes.
Caractéristiques:- Manœuvre plus aisée avec la direction à sellette
- Poignée en T avec poignées en vinyle
- Essieux de 25 mm de diamètre et roues à roulements à billes
- Châssis en U structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
- Pont en acier renforcé de calibre 12
- Choix entre un pont affleurant ou avec un rebord de retenue de 1-1/2 po