Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nouveau produit
Little Giant

Référence :WBB3785287

Référence fabricant : CH-2448-16P-CR

Little Giant® Robuste chariot à timon Avec rebord, capacité de 1360 kg, 126 cm L x 61 cm l, gris

Description du produit
La direction à sellette désigne un type de direction où les roues avant et l'essieu pivotent autour d'un point central appelé sellette d'attelage. Grâce à une friction réduite lors des virages par rapport à une roue pivotante, les camions équipés d'une direction à sellette sont plus faciles à manœuvrer, même avec une charge importante.

Caractéristiques:
  • 3000 lb . capacité
  • Roues pneumatiques de 16 pouces
  • Flush Deck
  • Dimensions du plateau : 24 po x 48 po
  • Manœuvre plus aisée avec la direction à sellette
  • Combinaison barre de traction annulaire/poignée en T de 36 pouces de long
  • Essieux de 25 mm de diamètre et roues à roulements à billes
  • Châssis en U structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Pont en acier renforcé de calibre 12


PRIX
$1,305.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2
Largeur24 po
Capacité de charge3000 lb
Poids133 lb
Diamètre de la roue16 po
Hauteur de plateforme20 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperChariot à timon à plate-forme à rebords
CouleurGris
Type de rouePneumatique
MatérielAcier
Référence fabricantCH-2448-16P-CR
MarqueLittle Giant

Garantie

Garantie1 an