Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB271291

Global Industrial Compteur de fils robuste ™, capacité de 1/16" à 2".

Description du produit
✓ Accepte les diamètres de fil de 1/16" à 2"
✓ Boîtier robuste en acier avec revêtement en poudre
✓ Mesure les pieds et les pouces grâce à des compteurs mécaniques

Mesurez facilement et efficacement les fils, câbles, cordes et autres matériaux flexibles grâce à la jauge bleue. Global Industrial Compteur de câbles robuste ™. Conçu pour les câbles de 1,6 mm à 50,8 mm de diamètre, il est doté d'un compteur mécanique latéral mesurant les longueurs jusqu'à 3 047 m par incréments de 25,4 mm. Son boîtier en acier résistant et durable est protégé par un revêtement en poudre bleu anticorrosion. Garantie limitée d'un an.

  • bouton-poussoir de remise à zéro du compteur mécanique
  • Tension réglable pour une utilisation avec différents matériaux
  • Support réglable en hauteur en option, vendu séparément.
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX
    $1,049.00
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
    Assemblage requisNon
    TaperCompteur de fil
    MatérielAcier
    GraduationPieds et pouces
    DescriptionCompteur de fils robuste
    CouleurBleu
    Référence fabricant271291
    MarqueGlobal Industrial