Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaussettes ultra-filtre® empêcher les substances nocives d'entrer dans le système d'eaux pluviales. Utiliser en face de collecteurs d’eaux pluviales, autour des tuyaux de descente, dans des ravins et des fossés ou n’importe où, il y a risque de ruissellement pluvial nuisibles. Carcasse polymère tissé permet à l’eau de traverser rapidement tout en médias de filtration à l’intérieur d’enlève les polluants. Disponible en longueurs de 9-pieds. Une cote UV élevée permet une durée de vie prolongée et des éléments. Les unités peuvent être superposées pour une couverture plus longue ou plus d'une chaussette filtre peut être utilisée si le potentiel de plus d'un contaminant ou d'une grande quantité d'un seul contaminant est présent. Les extrémités en boucle permettent aux unités d'être jalonné en place et d'aider au transport. Le modèle Heavy Metal Removal est un support de filtre personnalisé qui aide à éliminer le zinc, le plomb, le cuivre et d’autres métaux lourds nocifs. Aide à se conformer au Règlement sWPP. C'est un produit EcoSmart. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Longueur 108 pi (32,92 m)
Détails du produit
- Description Ultra-Filter Sock®
- pays ÉTATS-UNIS
- Application Enlèvement de métaux lourds
- Type Chaussette filtrante
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polymère tissé
- Style Enlèvement de métaux lourds
- Numéro de référence du fabricant 9454
- Couleur Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® Spill protecteur couverture de Drain, 18 "x 18" x 1/4", rouge, 4318-SP
Article nº : B1317330
Pas encore évalué
279,95 $
UltraTech 9454 Ultra-Filter Sock®, Heavy Metal Removal, 9' x 7" x 4"
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires