Poste de travail mobile Global Industrial® pour ordinateur portable
Poste de travail de sécurité pour ordinateur portable
Cette station de travail mobile pour ordinateur portable offre une grande mobilité et est équipée d'une barre de sécurité antivol. Sa plateforme compacte, inclinée à 10 degrés, assure une ergonomie optimale et un accès aisé aux connecteurs. La barre de sécurité permet de fixer votre ordinateur portable à l'aide des vis fournies ou d'un petit cadenas (vendu séparément) dont l'anse a un diamètre maximal de 4,76 mm (3/16"). Cette station de travail sécurisée est également dotée d'un plateau coulissant pour souris, orientable de chaque côté.
La plateforme pour ordinateur portable mesure 39,4 cm de large sur 28,9 cm de profondeur et est fabriquée en acier fixé à un montant central en aluminium léger et résistant. Le diamètre du montant central est de 4 cm. Le plateau pour ordinateur portable convient aux ordinateurs portables standard jusqu'à 15 pouces. La plateforme mobile se déplace facilement grâce à ses cinq roulettes pivotantes de 6,3 cm (dont trois avec frein). Un support pour imprimante et un support pour unité centrale sont disponibles en option et vendus séparément. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB695421
Chariot de sécurité pour poste de travail mobile à hauteur réglable Global Industrial™ pour ordinateur portable
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$559.00était $689.00
Économisez $130.00 (19%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 26 po |
| Profondeur | 26 po |
| Hauteur | 53-1/4 po |
| Taille de l'écran | Jusqu'à 15 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Chariot mobile pour ordinateur portable |
| Couleur | Argent |
| Alimenté par batterie | Non |
| À utiliser avec | Ordinateurs portables avec écrans jusqu'à 15 pouces |
| Roulettes | Roulettes pivotantes de 2-1/2 po (3 avec frein) |
| Type d'enceinte | Style ouvert |
| Matériel | Aluminium |
| Type de construction | Non assemblé |
| Description | Poste de travail portable mobile |
| Référence fabricant | 695421 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |