Prix : 9 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Fournit une solution économique pour les laboratoires où l’espace est limité.
- Idéal pour les postes de travail espace et étudiant toit supplémentaire.
- Nécessite moins d’air d’échappement à tirer du labo.
- Construction monopièce durable mettant en vedette tous les bords arrondis pour un nettoyage facile.
- Unité est entièrement moulée de la corrosion et résine composite résistant aux produits chimiques, ignifuge.
- Équipé de vapeur preuve luminaire et commutateur qui assure un brillant, zone de travail libre de l’éblouissement. Comprend un cordon d’alimentation de fil de 6 3ft.
- Vertical glissant claire acrylique sash et est entièrement réglable pour permettre un accès facile dans la chambre de fumée.
- Comprend le plan de travail intégré.
- collier de sortie de diamètre 6"
- Interrupteur de commande commode connecté à une boîte de jonction 115V point unique.
- Feuille d’Air ergonomique permet à l’air balayer la surface de travail & de maintenir le débit d’air uniforme.
- Tous les services électriques sont U.L et C.S.A. approuvé.
- Unité est livrée entièrement assemblé.
- N’inclut pas de ventilateur d’échappement - nécessite un ventilateur à distance.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description EcoFlow hotte aspirante
- Type Hottes aspirante
- Marque Hemco Hemco
- Débit d’air 100 CFM
- Matériau Résine Composite résistant aux produits chimiques
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 90311
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, NFPTA & homologué par la CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
HEMCO® armoire de base, 36 "l x 22" p x 35-1/4 "H, 2 portes, blanc
Article nº : B669443
Pas encore évalué
3 799,00 $
HEMCO® EcoFlow Fume Hood avec vapeur preuve lumière, 36" W x 23 H « D x 36"
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires