Prix : 2 059,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le XPOWER X-3400A 3 Stage Air Scrubber est un système de purification commercial doté d’un puissant moteur d’induction rotor externe qui produit 600 CFM avec seulement un tirage de 2,8 ampères. Développé pour restaurer la qualité de l’air intérieur sur une variété de chantiers - le X-3400A avec filtre HEPA élimine efficacement les contaminants tels que les bactéries, les allergènes, les moisissures et les poussières de la taille d’un sous-micron grâce à sa technologie avancée de filtration à 3 étapes. Le filtre en maille nylon 1ème étage est lavable et prolonge la durée de vie des deux filtres intérieurs. Le 2ème filtre multimédia plissé élimine les impuretés supplémentaires, et les 2 pouces. le filtre épais d’HEPA est capable de capturer des microns de taille 0,3 à un taux de 99,97 % aussi bien que des particules plus petites et plus grandes à un taux encore plus grand. Une commode voyant lumineux vous informe lorsque le filtre HEPA doit être remplacé.
Le X-3400A est doté d’un interrupteur de contrôle à vitesse variable et d’une prise de courant chaîneable daisy intégrée. Empilable et léger pour faciliter le transport, le bouchon de mousse monté ci-joint fonctionne pour contenir les contaminants. Sa taille unique et compacte et sa conception légère sont idéales pour la restauration des dommages causés par l’eau et les travaux de construction. Un filtre à carbone activé en option est disponible pour neutraliser efficacement la fumée et d’autres odeurs nocives présentes dans l’environnement. Afin d’utiliser un filtre à carbone activé CF35 avec cette unité, un filtre HEPA35 de 1,4 en épaisseur doit également être acheté. Ensuite, cette unité sera prête à l’emploi pour nettoyer efficacement l’air et éliminer les odeurs.
Le X-3400A est doté d’un interrupteur de contrôle à vitesse variable et d’une prise de courant chaîneable daisy intégrée. Empilable et léger pour faciliter le transport, le bouchon de mousse monté ci-joint fonctionne pour contenir les contaminants. Sa taille unique et compacte et sa conception légère sont idéales pour la restauration des dommages causés par l’eau et les travaux de construction. Un filtre à carbone activé en option est disponible pour neutraliser efficacement la fumée et d’autres odeurs nocives présentes dans l’environnement. Afin d’utiliser un filtre à carbone activé CF35 avec cette unité, un filtre HEPA35 de 1,4 en épaisseur doit également être acheté. Ensuite, cette unité sera prête à l’emploi pour nettoyer efficacement l’air et éliminer les odeurs.
- Idéal pour gérer les besoins en qualité de l’air intérieur pour l’assainissement des moisissures et des eaux usées, la restauration des dommages causés par l’eau et le feu, ainsi que pour le contrôle de la poussière et des odeurs.
- Les prises de courant GFCI intégrées avec double protection thermique permettent de connecter plusieurs unités dans une chaîne daisy pour utiliser un circuit électrique
- Système de filtration en 3 étapes : un filtre à mailles en nylon lavable, un filtre multimédia plissé et un filtre HEPA de 2 " d’épaisseur
- Inclus 2 pré-filtres peuvent capturer de plus grosses particules pour aider à prolonger la durée de vie du filtre HEPA troisième étape
- Le filtre HEPA inclus capturera des contaminants aussi petits que 0,3 microns à un taux effectif de 99,97 %
- La possibilité d’ajouter un filtre à carbone actif pour neutraliser efficacement la fumée, les odeurs et/ou les fumées. Cela nécessite l’utilisation d’un filtre HEPA35 HEPA en conjonction avec un filtre à carbone actif CF35
- Moteur d’induction externe puissant et économe en énergie, faible tirage d’amplis de 2,8 ampères avec une capacité de flux d’air de 600 CFM
- Commutateur de commande de vitesse variable et indicateur de lumière de changement de filtre
- Poignée Grab-N-Go pratique et conception du cordon d’alimentation enveloppant
- Empilable jusqu’à 5 unités de haut pour un stockage et un transport faciles
- Certifiée sécurité ETL/CETL et répond aux exigences de sécurité de l’OSHA
- Code Xactimate pour les estimations professionnelles des dégâts d’eau : WTRNAFAN
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/5 en
- Profondeur 12-1/3 en
- Hauteur 21-3/5 en
- Poids 27,6 lbs
Détails du produit
- CFM 600 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses Variable
- Description Air épurateur w/guirlande
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 2,8 A
- TR/MIN 2900 rpm
- CFM haute 600 CFM
- Type Commercial Air Scrubber
- Marque XPower
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Décibels 54 à 75
- Numéro de référence du fabricant X-3400A
- Couleur Bleu/noir
Galerie de photos et vidéos
-
XPOWER Variable Speed Air Scrubber
-
XPOWER X-3400A Épurateur d’air
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
26,95 $
31,95 $
Épurateur d’Air de Vitesse Variable XPOWER W / guirlande & stade 3-filtre système, 1/2 HP - X-3400A
2059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires