Prix : 2 515,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
XPOWER AP-2000 Portable HEPA Air Filtration System - 2 vitesses - 2000 CFM
Le système portatif de filtration d’air HEPA XPOWER AP-2000 offre des échanges d’air à fort volume requis en matière de réduction, de lutte contre la poussière et de nettoyage d’air sur les grands chantiers contaminés par des polluants atmosphériques. Tout en dessinant seulement 8,5 AMPS, ce léger portable HEPA Air Scrubber produit un incroyable 2000 CFM de mouvement de l’air pour remédier efficacement à de grands espaces tels que: hôpitaux, écoles, arénas, gymnases, salles de conférence, hôtels, et toute autre zone largement occupée.
Déplacer l’AP-2000 est facilité car il comprend un système de roulette 4 (assemblage requis). Les 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotants permettent une maniabilité horizontale facile à travers n’importe quelle porte standard. Le boîtier durable en polyéthylène moulé roto dispose de 4 poignées de transport intégrées, un point de retenue de sangle, avec empilage imbriqué qui sécurise les roulettes lors du transport de plusieurs unités empilées.
Fonctionnalités
Le système portatif de filtration d’air HEPA XPOWER AP-2000 offre des échanges d’air à fort volume requis en matière de réduction, de lutte contre la poussière et de nettoyage d’air sur les grands chantiers contaminés par des polluants atmosphériques. Tout en dessinant seulement 8,5 AMPS, ce léger portable HEPA Air Scrubber produit un incroyable 2000 CFM de mouvement de l’air pour remédier efficacement à de grands espaces tels que: hôpitaux, écoles, arénas, gymnases, salles de conférence, hôtels, et toute autre zone largement occupée.
Déplacer l’AP-2000 est facilité car il comprend un système de roulette 4 (assemblage requis). Les 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotants permettent une maniabilité horizontale facile à travers n’importe quelle porte standard. Le boîtier durable en polyéthylène moulé roto dispose de 4 poignées de transport intégrées, un point de retenue de sangle, avec empilage imbriqué qui sécurise les roulettes lors du transport de plusieurs unités empilées.
Fonctionnalités
- Réamédiant efficacement de grands espaces tels que : hôpitaux, écoles, arénas, gymnases, salles de conférence, hôtels et toute autre zone largement occupée.
- Faible tirage d’ampli de 8,5 pour l’optimisation des chantiers et commutateur à 2 vitesses pour les performances de fonctionnement à 1000 ou 2000 CFM
- Les poignées de transport intégrées avec empilage de roulettes imbriquées maximisent la maniabilité et le stockage
- 25 Cordon d’alimentation ft inclus pour fournir la couverture nécessaire de chantier
- Le filtre HEPA encadré avec pré-filtre de contrôle de la poussière fournit
- Sortie d’échappement de 12 pouces pour créer des applications de pression négative
- Boîtier en polyéthylène roto-moulé durable d’une seule pièce avec roulettes pour une mobilité facile
- Facile à entretenir, propre, décontamine élimine la possibilité de contamination croisée
- Jauge de pression sous vide pour s’assurer que l’unité fonctionne correctement
- Certifié en matière de sécurité ETL/CETL et répond aux exigences de sécurité de l’OSHA
Poids &Dimensions
- Largeur 40-1/4 en
- Profondeur 29 dans
- Hauteur 32-1/4 en
- Poids 112,4 lbs
- Longueur du cordon 25 ft
Détails du produit
- T/mn élevé 1 650 tr/min
- Nombre de vitesses 2
- Tension 115 V
- Description Système portable de filtration d’air HEPA
- Puissances en chevaux --- HP
- Ampérage 8,5 A
- CFM haute 2000 CFM
- Marque XPower
- Matériau Polyéthylène
- Décibels 95
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AP-2000
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Galerie de photos et vidéos
-
XPOWER AP-2000 Système portable de filtration aérienne HEPA - 2 Vitesses - 2000 CFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
26,95 $
32,95 $
XPOWER AP-2000 Système portable de filtration aérienne HEPA - 2 Vitesses - 2000 CFM
2515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires