Prix : 2 639,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Votre hall ou votre réception est à l’avant-garde de votre entreprise et fournir des sièges distingués et confortables est la première étape pour faire bonne impression. Accueillez vos clients, clients et invités avec ce charmant ensemble de salon rembourré gris LeatherSoft. LeatherSoft est du cuir et du polyuréthane pour la douceur et la durabilité. Les pieds et le cadre en acier inoxydable saisissants donnent un air de sophistication à cet ensemble modulaire pour le faire ressortir. Doté d’un dossier tendu et d’un siège touffu de biscuits, ce groupe de sièges de réception ajoutera de l’élégance à n’importe quel décor. Des coussins rembourrés épais avec de la mousse ignifuge CAL 117 et un design bas du dos garderont les visiteurs détendus et confortables pendant qu’ils attendent. Parfaites pour une utilisation en salle d’attente, ces chaises offrent un soutien optimal pour de longues heures d’assise. Cet ensemble de sièges de salon peut accueillir jusqu’à 4 personnes et les déversements se nettoient facilement avec un nettoyant à base de solvant, pas besoin d’eau. Cette collection propose des pièces modulaires qui vous permettront de reconfigurer l’espace pour accueillir vos invités au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Achetez cet ensemble complet et ajoutez toutes les pièces supplémentaires maintenant ou plus tard pour rendre votre salle d’attente, le hall de l’hôtel ou la zone d’accueil le meilleur possible. Garantie limitée de 5 ans pour les pièces métalliques non mobiles. Garantie de 2 ans sur les pièces.
Poids &Dimensions
- Largeur 112 in (284,48 cm)
- Hauteur du dos 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur maximale du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
- Largeur du siège 112 in (284,48 cm)
- Hauteur 27-1/4 po (69,22 cm)
- Profondeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Base 4 Jambe
- Largeur arrière 112 in (284,48 cm)
- Profondeur du siège 22 in (55,88 cm)
- Poids 169 lbs (76,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Sectionnel
- Style Chaises de réception
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Description Ensemble salon de salle d’attente
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Flash Furniture
- Type de dossier Lombaires
- Numéro de référence du fabricant ZB-IMAG-MIDCH-4-GY-GG
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie Garantie limitée de 5 ans pour les pièces métalliques non mobiles. 2 ans de garantie sur les pièces
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flash Meubles HERCULES Imagination Series 4 pièces LeatherSoft Waiting Room Lounge Set, Gris
2639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit