Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SOLDES
Tingley

Référence :WBB1857029

Référence fabricant : J26172.XL

Veste à capuche haute visibilité Tingley® Bomber 3.1™, fermeture éclair, jaune fluorescent/vert/noir, XL

Description du produit
Caractéristiques :
  • Veste haute visibilité conforme à la norme ANSI/ISEA 107 Classe 3, 100 % imperméable
  • Matériau de fond jaune-vert fluorescent offrant une excellente visibilité de jour
  • Le ruban réfléchissant argenté de 2 pouces réfléchit la lumière à 360°, assurant ainsi une bonne visibilité nocturne
  • La doublure amovible en polyester matelassé noir de 140 g assure une bonne chaleur et peut être portée seule comme veste de travail.
  • La couche extérieure est en polyester 210 deniers, ce qui lui confère une excellente résistance à l'usure
  • La veste extérieure comporte 5 poches extérieures et 3 poches intérieures, tandis que la veste intérieure est dotée de 2 poches extérieures pour plus de praticité.
  • Conception avec bretelles sur le haut du dos pour une liberté de mouvement totale
  • La patte de protection contre les intempéries et la fermeture à glissière protègent efficacement du vent et de la pluie
PRIX PROMOTIONNEL
$109.95

était $139.95
Économisez $30.00 (21%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur31 po
TailleXL
Épaisseur6 mil

Détails du produit

TypeVeste haute visibilité
ClasseClasse 3 de l'ANSI
CouleurJaune
Nombre de poches10
StyleBomber
Type de fermetureFermeture éclair
MatériauPolyuréthane sur tissu en polyester tissé de 210 deniers
Fermeture à l'avantFermeture éclair
DescriptionVeste à capuche
Quantité par emballage1
GenreHommes
Référence fabricantJ26172.XL
Matériau de revêtementPolyester matelassé 140 g
ImperméableOui
Utilisation principaleProtection contre le froid
MarqueTingley

Conformité et certifications

CertificationsANSI/ISEA 107 Classe 3