Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret haut de tissu conducteur retour w / Base en aluminium & ESD roulettes noir
Super lourds 450 lb capacité. 21-1/2" large X 18" deep avec contour siège avant cascade et 3" mousse épaisse haute résilience densité pour un meilleur confort. 21-31" gamme de siège ». Base à roulettes ESD en aluminium. 20" socle. Noir dos bar. Retour 19" W X 16-1/2" H. poids 36 lbs.
Super lourds 450 lb capacité. 21-1/2" large X 18" deep avec contour siège avant cascade et 3" mousse épaisse haute résilience densité pour un meilleur confort. 21-31" gamme de siège ». Base à roulettes ESD en aluminium. 20" socle. Noir dos bar. Retour 19" W X 16-1/2" H. poids 36 lbs.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 21 - 31 pouces
- Hauteur maximale du siège 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur du siège 21 - 31 pouces
- Base Pattue 5
- Largeur arrière 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret d’ESD
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Sièges industriels
- Type de dossier Dossier surélevé
- Numéro de référence du fabricant AE20W-FC Noir-452
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tabouret de ESD - tissu gris - pneumatique-
Article nº : 185674
Pas encore évalué
559,00 $
Stool ESD avec repose-pieds - Haut dos - Tissu - Base Noir-Aluminium
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires