Prix : 1 319,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 319,00 .
- Achetez 6-10 1 255,00 .
- Acheter 11+ 1 215,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈME DE CLASSEMENT DE CAPACITÉ ÉLEVÉE
Qualité soudée stockage qui se dilate avec vos besoins. Enregistre 60 % de surface au sol par rapport aux systèmes de production standard. Offre un accès rapide et facile aux dossiers actifs, des manuels de bureau et des textes. Résistant laminé à paroi double en acier construction assure la longévité et la robustesse. Côtés fermés et soudés dos contiennent des matières et donnent un aspect fini. Sept ouvertures d’étagère de capacité acier 150 lb. Vient avec 28 diviseurs verticales réglables sur 1" centres. 78" H x 34 1/2" W x 13 1/2 « finition de manteau de poudre d.. Livré assemblé. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Qualité soudée stockage qui se dilate avec vos besoins. Enregistre 60 % de surface au sol par rapport aux systèmes de production standard. Offre un accès rapide et facile aux dossiers actifs, des manuels de bureau et des textes. Résistant laminé à paroi double en acier construction assure la longévité et la robustesse. Côtés fermés et soudés dos contiennent des matières et donnent un aspect fini. Sept ouvertures d’étagère de capacité acier 150 lb. Vient avec 28 diviseurs verticales réglables sur 1" centres. 78" H x 34 1/2" W x 13 1/2 « finition de manteau de poudre d.. Livré assemblé. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Largeur minimale 34,5 po (87,63 cm)
- Profondeur min. 13,5 po (34,29 cm)
- Profondeur maximale 13,5 po (34,29 cm)
- Largeur maximale 34,5 po (87,63 cm)
Détails du produit
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Nombre de compartiments 7
- Marque Tennsco
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FSF-78-BLK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TINA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Composants de classeur rotatif, lettre profondeur suspendu tiroir dossier, gris clair
Article nº : B250222
Pas encore évalué
249,95 $
Étagère de système de classement haute capacité Tennsco® avec arrière fermé, 34-1/2"L x 13-1/2"P x 78"H, noir
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires