Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zoeller 314 haute capacité eau mover non submersible pompe portative pour déshydratation. Ce moteur de l’eau peut être utilisé pour enlever l’eau du chauffe-eau, de lavage de puissance, de transfert d’eau et ajout d’antigel au propylène glycol à chauffage radiant lignes. Comprend 3/4"(DN20) NPT en laiton, plomb tuyau d’arrosage gratuit adaptateurs, crépine d’aspiration et un jeu supplémentaire de brosses. Poignée sur le bouchon d’amorçage permet d’amorçage facile. (aucun outil nécessaire). Logement pour la longue vie - roue en plastique thermo machinés conçu pour la longévité - roulements à billes lubrifiés en permanence - interrupteur marche/arrêt sur le boîtier du moteur de pompe en fonte.
Poids &Dimensions
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Taille de la connexion de décharge 3/4 en
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Max Tête 110 pi (33,53 m)
Détails du produit
- Matériau de roue Ingénierie thermoplastique
- Type de connexion de décharge NPT
- Pression maximale 9,71 psi
- Type de commutateur Manuelle
- Ampérage 1 A
- Style de connexion NPT
- Type Pompe non Submersible
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Submersible Non
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Céramique de carbone
- Tension 115 V
- Interrupteur à flotteur Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 1400 gal/hr (5 299,58 l)
- Comprend 3/4 TNP en laiton, plomb gratuite jardin tuyau adaptateurs, crépine d’aspiration, Set brosse supplémentaire
- Phase 1
- Gallons par minute 23 gal/min (87,06 l)
- Marque Zoeller
- Série Haute capacité
- Manutention des solides Non
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 314-0002
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Listé UL N-non UL Code Rating
- Certifications CSA, SSMPA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zoeller haute capacité Non Submersible Carter pompe 314-0002, Portable, HP 1/2
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires