Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
High Chairries® sont un choix intelligent et polyvalent pour n’importe quel environnement d’éducation précoce. Conçu pour faire nourrir et nettoyer un clin d’oeil, la haute Chairries disposent d’un durable 22" large x 17" profond résistant aux taches, approuvé par la FDA et sans BPA plateau en plastique qui a 126 % surface plus d’espace. La lèvre surélevée permet de contenir les déversements et pouvant accueillir jusqu'à un demi-gallon de liquide. Une ceinture de sécurité amovible et réglable 3-point fait pour un nettoyage facile et un excellent ajustement. Disponible en plusieurs hauteurs de siège.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- Garantie à vie limitée.
- Construction de KYDZStrong®.
- Bords de KYDZSafe®.
- KYDZTuff® finition.
- Approuvé par la FDA.
- Matériaux sans BPA.
- Made in USA.
- Qualité de l’air GREENGUARD Enfants & écoles certifiée. CARB II & CPSIA conforme.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Hauteur du siège 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Bois
- pays Made in USA
- Description Chaise haute
- Type de construction Assemblé
- Type Sièges en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 6824JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jonti-Craft® haute Chairries® - plateau Premium - 13" hauteur de selle
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit