La solution de rangement « chariot à étagères » haut de gamme est idéale pour le stockage et le transport de colis volumineux. Structure robuste en cornières de 1-1/2" x 1/8" garantissant une longue durée de vie. La structure renforcée et soudée, dotée de traverses de renfort, ainsi que les deux cadres d'extrémité, sont recouverts d'une finition émaillée résistante. Tablette solide en contreplaqué de 3/4" d'épaisseur. Espacement entre les lattes du cadre vertical : côtés = 6,25" x 24,75", arrière = 7" x 22". Montage facile. Commandez une étagère supplémentaire en contreplaqué de 3/4" pour une polyvalence accrue. Les chariots peuvent accueillir jusqu’à 7 étagères au total.
Global Industrial
Référence :WB585287
Global Industrial chariot à étagères s en bois, capacité de 1 200 lb, 48" de longueur x 24" de largeur x 64" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$865.00était $959.00
Économisez $94.00 (10%)
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 64 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Espacement des étagères | 28 po |
| Jauge | 12 |
| Diamètre des roulettes | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Camion de sélection de titres boursiers |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | 2 pivotantes, 2 rigides |
| Style | Accès d'un seul côté |
| Panneaux latéraux | Lame |
| Nombre de tablettes | 1 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 585287 |
| Matériau des étagères | Contreplaqué |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |