Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241499

Global Industrial™ chariot à étagères, capacité de 2 000 lb, 48" de longueur x 24" de largeur x 62" de hauteur, bleu

Description du produit
Le chariot « High-End » chariot à étagères est idéal aussi bien pour le stockage que pour le transport de colis volumineux. Son châssis robuste en cornière de 1-1/2" x 1/8" garantit une longue durée de vie. Le châssis renforcé et soudé, doté de traverses de renfort, ainsi que les deux cadres d'extrémité, sont recouverts d'une finition émaillée résistante. Tablette solide en contreplaqué de 3/4" d'épaisseur. Montage facile. Commandez une tablette supplémentaire en contreplaqué de 3/4" pour une polyvalence accrue. Ce chariot peut accueillir jusqu'à 7 tablettes au total.

PRIX
$909.00
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
Longueur48 po
Largeur24 po
Hauteur62 po
Capacité de charge2000 lb
Diamètre de la roue6 po
Espacement des étagères28 po
Jauge12
Diamètre des roulettes6 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeCamion de sélection de titres boursiers
Type d'étagèrePlat et solide
CouleurBleu
Type de roue2 pivotantes, 2 rigides
StyleAccès d'un seul côté
Panneaux latérauxLame
Nombre de tablettes1
MatériauAcier
Référence fabricant241499
Matériau des étagèresContreplaqué
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an