29,95 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 179,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Lame flexible profilée pour une utilisation avec n'importe quel récipient de forme. Poignée profilée unique offre une adhérence confortable et se bloque commodément. Poignée en nylon et lame de silicone sont résistantes à la chaleur à 500 oF (260 oC). La poignée et la lame sont moulées ensemble pour former un joint sanitaire - éliminant les pièges alimentaires.
La cuillère/lame en caoutchouc de silicone non rayée est résistante aux taches et aux odeurs. Les noeuds en caoutchouc de silicone moulé gardent la lame hors compteur. Idéal pour une utilisation avec des ustensiles de cuisine antiadhésifs. Lave-vaisselle. Poignée rouge, lame blanche. Certifié NSF. Fabriqué aux États-Unis Vendu en quantité d'emballage de 6. Prix chacun.
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur de la lame 4-5/16 po (10,95 cm)
Détails du produit
- Description Spatule
- Type Lavable au lave-vaisselle
- Quantité par paquet 6
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Lame de silicone avec poignée en nylon
- Température maximale 500°F°F
- Numéro de référence du fabricant 52023
- Couleur Multicolore
- Symboles Made in USA
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Size 16 Squeeze Disher - 2 Oz., qté par paquet : 12
Article nº : B208999
Pas encore évalué
383,40 $
Vollrath® 52023 - Spatule, Haute Chaleur, 13-1/2"L, Manche Rouge, qté par paquet : 6
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires