Prix : 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les radiateurs Heatstar High Intensity Radiant Overhead HS4040SPNG Natural Gas Auto-Spark dirigent la ligne de chaleur radiante du site vers les objets au niveau du sol, qui à leur tour, chauffent l’air environnant à la température désirée. Le personnel et les objets au niveau du sol bénéficient d’un confort instantané et économique. Idéal pour une utilisation dans les zones projetées ou venteuses comme un quai de chargement ou des baies mécaniques automobiles où les portes sont ouvertes pendant les conditions hivernales. 99,9 % efficace, il transfère presque tout le carburant qu’il brûle directement dans une chaleur radiante propre et sûre. Dispose d’un système d’allumage d’étincelles automatiques, d’un arrêt de sécurité sur le pilote et le brûleur, et de navires avec un transformateur 120V/24VAC/40VA. Les appareils de chauffage à haute intensité Heatstar sont protégés par une garantie d’assemblage de brûleur de 10 ans et une garantie limitée d’un an pour le contrôle du gaz. Consultez le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions d’installation et pour obtenir le dédouanement des conseils combustibles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Heatstar High Intensity Heaters ont plusieurs sorties par série de modèles
- D’autres orifices de brûleur sont inclus qui permettent à l’installateur d’augmenter ou de diminuer la sortie du réchauffeur
- Navire de réchauffeurs d’allumage d’étincelle avec des transformateurs de 40VA
- Les matériaux non corrosifs sont utilisés tout au long de la construction des appareils de chauffage
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 1000 ft²
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur 33 in (83,82 cm)
- Dégagement vers combustibles Haut 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 6,8 - 14 po
- Dégagement du côté combustibles 30 in (76,2 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles 68 in (172,72 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Mur ou plafond
- Puissance en watts 120 W
- Type Les rayons infrarouges
- Matériau Acier
- BTU 30000/40000
- Type de carburant Gaz naturel
- Tension 120 V
- BTU supérieure 40000
- BTU faible 30000
- Comprend Chauffage, Transformateur, Manuel
- Watts haute 120 W
- Marque HEATSTAR
- Type d’allumage Étincelle électronique
- Numéro de référence du fabricant HS4040SPNG (HS10SPNG)
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
85,95 $
Chauffe-terrasse infrarouge de haute intensité Heatstar avec transformateur - Gaz naturel 40000 BTU 120V
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires