Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vulcan Thunderbolt™ TB506A de chauffage de haute Performance cartouche 550W 120V 4 "x 1/2" dia.

Vulcan Thunderbolt™ TB506A de chauffage de haute Performance cartouche 550W 120V 4 "x 1/2" dia.

Item #: WBB1789519

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 62,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vulcan Thunderbolt™ TB506A de chauffage de haute Performance cartouche 550W 120V 4 "x 1/2" dia.

Modèles de chauffe-eau série Vulcan Thunderbolt™ « Tuberculose » sont calibrés à un diamètre de précision pour être insérés dans les trous de tolérance étroite. La construction de densité élevée watt permet pour des températures jusqu'à 1600 ° F sur la gaine en alliage. Ces industrie populaire préféré modèles sont un excellent choix pour le chauffage des solides. Appareils de chauffage sont offerts dans des modèles de 1/4" par le biais de diamètre 3/4" selon plusieurs combinaisons de longueur, puissance et tension. Cessation d’emploi standard intègre connectée à l’extérieur haute température conduit 10" de long. Plus d’options standards, section, offrent une variété de fonctionnalités de personnalisation pour des applications individuelles selon les besoins.

Détails du produit

  • Tension 120 v
  • Type Haute Performance
  • Densité en watts 100 w
  • Watts haute 550 w
  • Marque Vulcan
  • Matériau Acier inoxydable
  • Garantie 1 ans
  • Numéro de référence du fabricant TB506A

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1/2 en
  • Longueur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur du plomb 10 in (25,4 cm)
  • Poids 0,15 lbs (.07 kg)

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vulcan Thunderbolt™ TB506A de chauffage de haute Performance cartouche 550W 120V 4 "x 1/2" dia.

Vulcan Thunderbolt™ TB506A de chauffage de haute Performance cartouche 550W 120V 4 "x 1/2" dia.

Item #: WBB1789519

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant