Souvent achetés ensemble
Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balance de haute précision Optima 100 g x 0,001 g
Série de OPH-P optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de pesage avancées avec readabilities 1 g à un prix abordable. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible. Il est idéal pour une utilisation en laboratoire où la répétabilité élevée et une linéarité élevée est attendue.
Série de OPH-P optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de pesage avancées avec readabilities 1 g à un prix abordable. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible. Il est idéal pour une utilisation en laboratoire où la répétabilité élevée et une linéarité élevée est attendue.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 6,5 po (16,51 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur de la plate-forme 7,3 po (18,54 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Lisibilité 1 G
- Capacité de poids 100 G
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Description Balance de précision élevée
- Draftshield inclus Oui
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série OPH-P
- Numéro de référence du fabricant OPH-P103
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de haute précision Optima, 100 g x 0,001 g, 6-1/2 po x 7-5/16 po
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires