Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Balance de haute précision Optima, 1100 g x 0,01 g, 6-1/2  po x 7-5/16 po

Balance de haute précision Optima, 1100 g x 0,01 g, 6-1/2  po x 7-5/16 po

Article nº : WBB1483641

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 059,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balance de précision 110 g x 1 g 4,3" diamètre de milligramme d’Optima

Balance de précision 110 g x 1 g 4,3" diamètre de milligramme d’Optima

Balance de précision Optima 3 kg x 0,1 g 8-1/2" x 11"

Balance de précision Optima 3 kg x 0,1 g 8-1/2" x 11"

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"

Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"

Balance analytique haute précision Optima OPH-P204, 200 g x 0 g, diamètre de 3-1/2 po

Balance analytique haute précision Optima OPH-P204, 200 g x 0 g, diamètre de 3-1/2 po

Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable

Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable

Optima haute Precison équilibrer 1 100 g x 0,01 g

Idéal pour laboratoire, usage éducatif ou industriel, balances disposent de haute précision, des performances fiables et l’allégement des lectures rapides. Sa cellule de restauration de force magnétique fournit 2 fois la précision et la fiabilité des soldes de la plupart de sa catégorie. Le rétro-éclairage permet de travailler dans un environnement lumineux faible. Il fournit les modes d’application de base cocher pesage, comptage des pièces et pour cent pesant, pour mesurer la gravité spécifique et détermination de la densité avec inclus crochet de pesée-dessous.



Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)
  • Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Capacité de poids 1100 G
  • Lisibilité 0,01 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Courant alternatif
  • Tension 110 à 220 V
  • Description Balance de précision élevée
  • Draftshield inclus Non
  • Temps de stabilisation 5 secondes
  • Légal pour le commerce Non
  • Comprend Adaptateur CA / CC
  • Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
  • Type Balance de précision
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Optima
  • Matériel de plate-forme Acier inoxydable
  • Série OPD-A
  • Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant OPD-A1002
  • Couleur Blanc
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
Balance de haute précision Optima, 1100 g x 0,01 g, 6-1/2  po x 7-5/16 po

Balance de haute précision Optima, 1100 g x 0,01 g, 6-1/2  po x 7-5/16 po

Article nº : WBB1483641