Balise stroboscopique à LED ambre haute définition pour chariot élévateur
DEL Beacon produit un signal d'avertissement parfaitement adapté aux applications industrielles.
Le gyrophare pour chariot élévateur est constitué d'une base en nylon renforcé de fibres et encapsulée dans de la résine époxy, avec un joint en caoutchouc, et d'une lentille ambrée en polycarbonate. Son design imposant comprend 3 LED haute visibilité. DEL Comprend un tube flash. Fonctionne sur une alimentation de 12 à 110 volts CC. Conforme aux normes CE et SAE J1318. Puissance : 3 W. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB988915
Global Industrial Ambre haut de gamme ™ DEL Feu stroboscopique à montage permanent pour chariot élévateur, 12 à 110 volts
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$57.95
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
| Longueur | 3-13/16 po |
| Largeur | 2-13/16 po |
| Hauteur | 5-3/16 po |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Feu stroboscopique pour chariot élévateur |
| Couleur | Jaune |
| Série | Météorite 5 |
| Nombre de LED | 3 |
| Taux de flash | 50 à 8 impulsions par flash |
| Style | Profil élevé |
| Consommation de courant | 0,35 A moyenne mA |
| Méthode de montage | Permanent |
| Tension | 12 - 110 V |
| Matériel | Base en nylon renforcé de fibres et encapsulée dans de la résine époxy, lentille ambrée en polycarbonate |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 988915 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | CE |