Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Winland™ High Temperature Range Sensor (« TEMP-H-S ») ou (« Red Sensor ») est un accessoire de capteur de thermistance filaire en acier inoxydable pour les appareils EnviroAlert et EnviroAlert® Professional® afin de surveiller la plage de température de 32 à 302 ° F (0 à 150 ° C) dans le cadre de la solution de surveillance critique Winland.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Surveille la plage de température de 32 à 302 °F (0 à 150 °C)
- Utilisation avec EA200-12, EA200-24, EA400-12, EA400-24, EA800-ip, EA-WMFS, EAPro-GTWY ou EAPro-WMFT
- Capteur de thermistance robuste en acier inoxydable
- Longueur du capteur de 3,65 » (92,71 mm)
- Diamètre du capteur de 0,25 » (6,35 mm)
- Câble de 23 » (0,58m)
- Longueur maximale du câble du capteur de 1,000' (304,8 m) [paire torsadée 18-22 AWG]
Poids &Dimensions
- Poids 0,80 oz (22,68 g)
Détails du produit
- Marque Winland Electronics
- Quantité par paquet 1
- Plage de fonctionnement de l’unité 32 à 302 °F (0 à 150 °C)
- Description Capteur en acier inoxydable haute température (rouge)
- ECCN EAR99
- Numéro de référence du fabricant TEMP-H-S
- Couleur Rouge
- TUV TUV
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- RoHS RoHS/DEEE
- CE approuvé CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EnviroAlert® EA200-12 deux Zone numérique Environmental Monitor Alarm, 12 volts DC
Article nº : B508488
Pas encore évalué
235,95 $
Moniteur de température mécanique MTA-2 TempAlert® avec double sortie haute et basse
Article nº : B508514
Pas encore évalué
185,95 $
Winland® High Temp (Rouge) capteur en acier inoxydable
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires