Prix : 50,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est plus forte et plus durable que la Buna-N standard pour des applications plus exigeantes. Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières. Il fonctionne également bien avec de l'eau et des produits chimiques doux et a d'excellentes propriétés physiques ce qui le rend difficile et durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- densité 1,35 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1500 psi
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Jeu de compression 0,3
- Description Feuille de caoutchouc Buna-N haute résistance sans adhésif
- Résistance aux UV Correct
- Grade Haute résistance
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Buna-N
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-BHS60-446
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BF 610
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc Buna-N haute résistance, 6 « L x 6 » L x 1 » d’épaisseur, 60A, Noir
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires