Prix : 13,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est plus forte et plus durable que le Neoprène standard pour des applications plus exigeantes. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l'eau, aux aliments et aux boissons, tout en restant résistant et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- densité 1,35 g/cm³
- Résistance à la traction 1500 psi
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1/32 en
Détails du produit
- Description Bande de caoutchouc néoprène de haute résistance Sans adhésif
- Jeu de compression 0,3
- Résistance aux UV Bon
- Grade Haute résistance
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-NHS40-78
- Forme Bande de
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 40A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 410
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Haut de résistance Neoprene Rubber Strip No Adhesive - 40A - 1/32" Épais x 1/2" Wide x 10 pi Long
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires