Prix : 189,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 189,95 $ ch.
- Achetez 6-10 179,95 $ ch.
- Acheter 11+ 175,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
22" deep Commercial Grade Vertical classeurs : qualité de qualité commerciale - conçue pour un usage intensif. Three-piece suspension lame de roulement à billes permet d’extension maximale tiroir. Noyau amovible verrouillage permet en option un-clef pour plusieurs fichiers. Côté haut tiroirs acceptent pendaison chemises, éliminant le besoin d’accessoires supplémentaires. Construction robuste en acier avec poignées en aluminium et porte-étiquette. Cuit au four émail terminer en couleurs gris noir, mastic et lumière standard industrie. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIMFA. Garantie à vie limitée. Ce produit est fait de 33 % de matériaux post-consommation.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Largeur minimale 15 in (38,1 cm)
- Profondeur min. 22 in (55,88 cm)
- Hauteur minimale 28,375 po (72,07 cm)
- Profondeur maximale 22 in (55,88 cm)
- Largeur maximale 15 in (38,1 cm)
- Hauteur maximale 28,375 po (72,07 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Serrure incluse Oui
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Lettre
- Marque Hirsh Industries
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 17890
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Normes ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hirsh Industries® 26-1/2" verticales profondes armoire 4 tiroirs format légal - mastic
Article nº : B690988
Pas encore évalué
585,00 $
Hirsh Industries® 26-1/2" taille verticales profondes classeur 2 tiroirs - gris clair
Article nº : B691035
Pas encore évalué
319,95 $
245,95 $
1 135,00 $
Filière verticale Hirsh Industries® de 22 po de profondeur, 2 tiroir, noir, format commercial
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires