Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 279,95 $ ch.
- Achetez 6-10 265,95 $ ch.
- Acheter 11+ 259,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Largeur minimale 15 in (38,1 cm)
- Profondeur min. 22 in (55,88 cm)
- Hauteur minimale 28,375 po (72,07 cm)
- Profondeur maximale 22 in (55,88 cm)
- Largeur maximale 15 in (38,1 cm)
- Hauteur maximale 28,375 po (72,07 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Serrure incluse Oui
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Lettre
- Marque Hirsh Industries
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 17889
- Couleur Mastic
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Normes ANSI/BIFMA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
WBB691031 / a ce point le suiveur à ressort coulissant bloc dans chaque tiroir ? Ou est-ce exactement le genre de fil. Vous voulez commander. Mais faut le bloc spécifique tel que décrit ci-dessus. Commandé un autre conteneur sur roulettes, très mécontent. C’était un morceau de ferraille. Ne veux pas avoir à retourner ma commande avec vous. Dites-moi franchement il est équipé de la façon dont j’ai demandé ? Merci.
Question posée par : Ingrid, 24, 2016 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 24, 2016
Il s’agit d’un fil de suiveur par tiroir.
-
Hirsh Industries® 26-1/2" verticales profondes armoire 4 tiroirs format légal - mastic
Article nº : B690988
Pas encore évalué
579,00 $
Filière verticale Hirsh Industries® de 22 po de profondeur, 2 tiroir, noir, format commercial
Article nº : B691030
Pas encore évalué
189,95 $
Hirsh Industries® 26-1/2" taille verticales profondes classeur 2 tiroirs - gris clair
Article nº : B691035
Pas encore évalué
315,95 $
239,95 $
1 119,00 $
Filière verticale Hirsh Industries® de 22 po de profondeur, 2 tiroirs, mastic, format commercial
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires