Le porte-vélos d'attelage est un modèle classique de type borne, idéal pour les espaces restreints. Il peut accueillir jusqu'à 2 vélos et mesure 91,4 cm de haut sur 50,8 cm de large. Sa structure est composée de tubes en acier pré-galvanisé de 6 cm de diamètre extérieur et de calibre 12. Les anneaux sont en tubes de zinc de 3,3 cm de diamètre et de calibre 14. Disponible en version à fixer en surface ou encastrée.
Porte-vélos d'attelage, capacité 2 vélos, double face, fixation en surface, noir, 5040SM
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$789.00
1
1
Expédié sous 28 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 19-3/4 po |
| Largeur | 1-5/16 po |
| Hauteur | 36-1/16 po |
| Poids | 20 lb |
| Diamètre du tube | 2-3/8 po |
Détails du produit
| Type | Porte-vélos double face |
| Emplacement de montage | Surface |
| Capacité | 2 vélos |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 5040SM-BK |
| Marque | UltraPlay |