Prix : 999,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La plaque d’attelage pour Pintle Mounting avec Bottom Channel de Buyers Products dispose de plusieurs positions de montage de crochet pintle, deux faux anneaux D, et un trou pré-perforé qui s’adapte à la plupart des connecteurs électriques remorque. La plaque d’attelage est préfabriqué et prêt à l’emploi. La plaque d’attelage épaisseur 1/2 po comprend protection pare-chocs ICC et caractéristiques d’un noir laqué finition pour résistance à la corrosion. Elle devrait être soudé et boulonné au châssis. Cet article est construit pour GMC/Chevy/International 2019'4500HD-6500HD, gère des charges allant jusqu’à 20 000 lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 62 in (157,48 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Poids 120,19 lbs (54,63 kg)
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description Plaque d’attelage
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 1809080
- M.G.T.W. 20000 lb
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits acheteurs Hitch Plate, Pintle Mount GMC/Chevy/International 2019, Bottom Channel - 1809080
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires