HG-Grid

Référence :WBB873010

Référence fabricant : 300-00

Clip de fixation HG-Grid 300-00, blanc - À l'unité - Quantité par paquet : 50

Description du produit
La grille HG est durable et conçue pour les pièces à forte humidité. Classée A pour sa résistance au feu, elle est fabriquée en PVC de haute qualité, inoxydable et inrayable. Ce système de grille est compatible avec toutes les dalles de plafond standard de 60 x 60 cm ou 60 x 120 cm. Les accessoires assortis comprennent le profilé en T de 60 cm (modèles 320-00 ou 320-07), le support mural de 240 cm (modèles 350-00 ou 350-07), le profilé principal de 240 cm (modèles 312-00 ou 312-07) et les clips de fixation (modèle 300-00) sont disponibles en option.

Caractéristiques
  • Conçu pour les environnements à forte humidité ou corrosifs
  • Classement d'incendie « A »
  • Compatible avec la plupart des dalles de plafond standard de 60 x 60 cm ou de 60 x 120 cm.
  • Cette pièce est compatible uniquement avec le système de grille en vinyle HG.
  • Quantité par caisse : 1


PRIX
42.00  Vendu par lots de 50 /0.84 l'unité

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

MatérielVinyle
Quantité par paquet50
DescriptionClips de maintien de la grille HG
CouleurBlanc
Référence fabricant00
Style de montageSuspendu
Numéro de pièce/modèle compatibleÀ utiliser uniquement avec le système de grille en vinyle HG
MarqueHG-Grid

Garantie

Garantie25 année