Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rapidement et facilement couper des trous de boulon de précision dans les joints de bride. Sélectionnez la tête de coupe de diamètre désiré, monter la poignée, placez sur le matériau du joint et strike ! Système de verrouillage breveté permet un échange rapid des têtes de coupe. Conception unique effectue des coupes de diamètre unique (trou), mais aussi des coupes double diamètre (anneau) en une seule opération. Têtes de coupe en acier trempé restent forte.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Diamètre 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 2,45 lbs (1,11 kg)
Détails du produit
- Description Trousse d’outils de poinçon creux totale, 16
- Type Trousse à outils
- Pour une utilisation avec Matériau du joint
- Marque AllPax
- Matériau Métal & plastique
- Style 16 pièce
- Numéro de référence du fabricant AX1301
- Couleur Métalique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AllPax® creux Punch Tool Kit AX1301, pièce 16
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit