Prix : 1 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CECO porte affleurante en acier creux, mortaise Prep, currys charnière, 16 GA, 36" W X 84" H
Creux de la porte en métal avec alvéolaire, 3 heure Fire rating, calibre 16, serrure à mortaiser Prep, thermique coefficient d’isolation U 0,41, Non remis, comprend renfort plus étroite, localités du haut de la porte, 4-7/8", 37-1/8 de la charnière «, 69-3/8 », Lock Prep emplacement haut de Porte, 40-5/16".
Creux de la porte en métal avec alvéolaire, 3 heure Fire rating, calibre 16, serrure à mortaiser Prep, thermique coefficient d’isolation U 0,41, Non remis, comprend renfort plus étroite, localités du haut de la porte, 4-7/8", 37-1/8 de la charnière «, 69-3/8 », Lock Prep emplacement haut de Porte, 40-5/16".
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Calibre 16 ga
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Currys charnière emplacement cadres (CU)
- Marque CECO
- Description Porte de sécurité en acier creux-Flush
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CHMDXFL3070XMORT-CU-16GA
- Préparation de la serrure Mortaise
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Jusqu'à et y compris 3 heures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CECO creux en acier de sécurité porte, Flush, mortaiser Prep, charnière de currys, 16 Ga, 36" W X 84" H
1499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit