Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CECO creux en acier porte affleurante, mortaise Prep, SteelCraft charnière, 18 GA, 36" W X 80" H
Creux de la porte en métal avec alvéolaire, 3 heure Fire rating, calibre 18, serrure à mortaiser Prep, thermique coefficient d’isolation U 0,41, Non remis, comprend renfort plus étroite, localités du haut de la porte, 7-3/8", 37-5/16 de la charnière «, 67-1/4 », Lock Prep emplacement haut de Porte, 35-1/2".
Creux de la porte en métal avec alvéolaire, 3 heure Fire rating, calibre 18, serrure à mortaiser Prep, thermique coefficient d’isolation U 0,41, Non remis, comprend renfort plus étroite, localités du haut de la porte, 7-3/8", 37-5/16 de la charnière «, 67-1/4 », Lock Prep emplacement haut de Porte, 35-1/2".
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Emplacement de la charnière SteelCraft encadre (ST)
- Marque CECO
- Description Porte de sécurité en acier creux-Flush
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CHMDXFL3068XMORT-ST-18GA
- Préparation de la serrure Mortaise
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Jusqu'à et y compris 3 heures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CECO creux en acier de sécurité porte, Flush, mortaiser Prep, SteelCraft charnière, 18 Ga, W 36" X 80" H
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit