Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CECO creux en acier demi verre porte, mortaise Prep, charnière SteelCraft W/Glass, 16 GA, 36" W X 84" H
Creux de la porte en métal avec alvéolaire, 3 heure Fire rating, calibre 16, serrure à mortaiser Prep, thermique coefficient d’isolation U 0,41, Non remis, comprend renfort plus étroite, charnière localités du haut de la porte, 7-3/8", 39-5/16 «, 71-1/4 », Lock Prep emplacement de haut de porte , 39-1/2", fenêtre taille 29 » x 23 «, Visible en verre 28 « x 22 », comprend le verre 1/4 » fil en verre transparent avec Film de sécurité.
Creux de la porte en métal avec alvéolaire, 3 heure Fire rating, calibre 16, serrure à mortaiser Prep, thermique coefficient d’isolation U 0,41, Non remis, comprend renfort plus étroite, charnière localités du haut de la porte, 7-3/8", 39-5/16 «, 71-1/4 », Lock Prep emplacement de haut de porte , 39-1/2", fenêtre taille 29 » x 23 «, Visible en verre 28 « x 22 », comprend le verre 1/4 » fil en verre transparent avec Film de sécurité.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Calibre 16 ga
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Emplacement de la charnière SteelCraft encadre (ST)
- Marque CECO
- Description Creux de la moitié en acier porte en verre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CHMDXHG3070XMORT-ST-16GA-WG
- Préparation de la serrure Mortaise
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Jusqu'à et y compris 3/4 heure
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CECO creux en acier de sécurité porte, demi-verre, mortaise, SteelCraft charnière/verre, 16 Ga, W 36" X 84" H
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit