Homogénéisateur scientifique de référence, comprend des générateurs de 5 mm et 7 mm
Article nº : WBB3113800
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
Prix : 2 149,00 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’homogénéisateur portable de Benchmark, le D1000, est conçu pour homogénéiser, émulsionner, suspendre et perturber rapidement les échantillons biologiques. Idéal pour une utilisation avec des microtubes, l’homogénéisateur fonctionne bien avec des échantillons de 0,1 ml à 250 ml (selon la sonde du générateur utilisée). Le D1000 est un homogénéisateur de stator à rotor et fonctionne en aspirant l’échantillon, dans un liquide, dans la sonde du générateur avec le rotor à vitesse variable, puis en le forçant à travers les fentes du stator. Cela permet un cisaillement mécanique de l’échantillon. Au fur et à mesure que l’échantillon est prélevé à plusieurs reprises et forcé à travers le stator, un cisaillement supplémentaire a lieu. La plupart des échantillons sont complètement homogénéisés en 30 secondes ou moins. Un puissant moteur de 130 W entraîne le rotor à des vitesses allant de 8 500 à 30 000 tr/min. La vitesse est réglable en six étapes pour répondre aux besoins de traitement des échantillons. Un interrupteur marche/arrêt séparé permet de laisser l’homogénéisateur au réglage approprié. Les sondes de générateur en acier inoxydable sont disponibles en quatre tailles. Les sondes de 5 mm et 7 mm de diamètre ont une longueur de 50 mm pour une utilisation avec des échantillons dans des microtubes. La sonde de 10 mm x 115 mm est idéale pour une utilisation avec des tubes de 15 et 50 ml et la sonde de 14 mm x 130 mm, pour des tubes et des récipients de 50 ml jusqu’à 250 ml. L’unité est fournie avec une seule des sondes de générateur de 5 mm et 7 mm. Un support en option est également disponible pour un fonctionnement mains libres.