Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
- Temps de réponse échec de 0,8 ou 3 secondes la flamme.
- Flamme signal force va de 0,0 à 5 Vdc.
- Branchez le module relais 7800 via le connecteur de bord de la carte circuit imprimé assortie pour l’orientation correcte.
- Prises de signal test pour mesurer la tension du signal amplificateur flamme la flamme.
- Étiquettes de code à couleurs identifient le type de détection de flamme. Amplificateur de vérification dynamique tester les détecteurs et tous les composants électroniques dans le système de détection de flamme série 7800 relais module verrouille sur coupure de sécurité avec panne de système de détection flamme.
- Compatible avec Honeywell existant détecteurs de flamme (à commander séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec 7800 Series Relay Modules
- Marque Honeywell
- Description Amplificateur de flamme
- Numéro de référence du fabricant R7847A1025
- Couleur Bleu
- CALENDRIER 0,8 ou 1 seconde
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Honeywell primaire marche-arrêt brûleur contrôle RM7890A1015, 120V
Article nº : B762706
Pas encore évalué
1 209,00 $
Commande primaire Honeywell on-off avec PrePurge RM7895A1014, pilote intermittent
Article nº : B762712
Pas encore évalué
1 619,00 $
C7027A1023 capteur de flamme Honeywell, UV Minipeeper, gamme de 0 à 215° F, 1/2" Mount
Article nº : B762743
Pas encore évalué
469,95 $
R7847A1025 amplificateur de flamme Honeywell pour Modules de la série & R7140 relais 7800 - 0,8 seconde ou 1 seconde
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires