Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

R7847A1082 amplificateur de flamme Honeywell pour série 7800 & R7140 Modules à relais - 2 ou 3 secondes

R7847A1082 amplificateur de flamme Honeywell pour 7800 séries & R7140 relais Modules - secondes 2 ou 3 secondes

Article nº : WBB860002

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ST7800A1112 carte Honeywell Purge pour série 7800 - 12 minutes

ST7800A1112 carte Honeywell Purge pour 7800 série - 12 Minutes

ST7800A1088 carte Honeywell Purge pour série 7800 - 4 minutes

ST7800A1088 carte Honeywell Purge pour 7800 série - 4 Minutes

C7027A1023 capteur de flamme Honeywell, UV Minipeeper, gamme de 0 à 215° F, 1/2" Mount

C7027A1023 capteur de flamme Honeywell, UV Minipeeper, gamme de 0 à 215° F, 1/2" Mount

Honeywell primaire marche-arrêt brûleur contrôle RM7890A1015, 120V

Honeywell primaire marche-arrêt brûleur contrôle RM7890A1015, 120V

Honeywell Protectorelay Oil Burner Control R8184M1051

Honeywell Protectorelay Oil Burner Control R8184M1051

  • Temps de réponse échec de 0,8 ou 3 secondes la flamme.
  • Flamme signal force va de 0,0 à 5 Vdc.
  • Branchez le module relais 7800 via le connecteur de bord de la carte circuit imprimé assortie pour l’orientation correcte.
  • Prises de signal test pour mesurer la tension du signal amplificateur flamme la flamme.
  • Étiquettes de code à couleurs identifient le type de détection de flamme. Amplificateur de vérification dynamique tester les détecteurs et tous les composants électroniques dans le système de détection de flamme série 7800 relais module verrouille sur coupure de sécurité avec panne de système de détection flamme.
  • Compatible avec Honeywell existant détecteurs de flamme (à commander séparément).


Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
  • Poids 0,3 lbs (.14 kg)
  • Longueur 7-7/8 po (20 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec 7800 Series Relay Modules
  • Marque Honeywell
  • Description Amplificateur de flamme
  • Numéro de référence du fabricant R7847A1082
  • Couleur Bleu
  • CALENDRIER 2 ou 3 secondes
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
R7847A1082 amplificateur de flamme Honeywell pour série 7800 & R7140 Modules à relais - 2 ou 3 secondes

R7847A1082 amplificateur de flamme Honeywell pour 7800 séries & R7140 relais Modules - secondes 2 ou 3 secondes

Article nº : WBB860002