Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- Détecteur de flamme compact pour utilisation avec les contrôles de sauvegarde flamme avec des amplificateurs à ultraviolets
- Utiliser avec les contrôles de sécurité principal de sauvegarde de flamme Honeywell et brûleurs nécessitant une détection de flamme UV
- C7027 monte sur un tube de visée en utilisant un collier intégrante 1/2"
- Détecteurs peuvent être branchés en parallèle pour les applications d’observation difficile
- C7027 joints d’étanchéité contre les pressions pouvant atteindre 5 PSI (34,5KPA) lorsqu’il est correctement installé
- Permet de gueulard en raison de la taille compacte de montage
- C7044 se monte avec un support de deux vis
- Le tube de sonde UV C7044 est enfermé dans un boîtier en acier inoxydable
- C7044 a une capacité de côté ou à la fin dans les applications de surveillance de la flamme
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur du plomb 96 in (243,84 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Commentaires Détecte le rayonnement UV dans les flammes
- Emplacement de montage Pipe d’observation intégrale écrou pour 1/2"
- Description Minipeeper
- Type Capteur, Ultraviolet, Minipeeper la flamme
- Branchements électriques NEC Class 2 1 fils
- Pour une utilisation avec Charbon / gaz / huile cuites brûleurs
- Marque Honeywell
- Numéro de référence du fabricant C7027A1023
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Honeywell primaire marche-arrêt brûleur contrôle RM7890A1015, 120V
Article nº : B762706
Pas encore évalué
1 209,00 $
Commande primaire Honeywell on-off avec PrePurge RM7895A1014, pilote intermittent
Article nº : B762712
Pas encore évalué
1 619,00 $
C7027A1023 capteur de flamme Honeywell, UV Minipeeper, gamme de 0 à 215° F, 1/2" Mount
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires