Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce 4-1/8" L x 2-1/2" W x 4-3/8 « unité H contrôle brûleur à mazout, de combustible et le transformateur d’allumage en réponse à un appel de chaleur. Circuit de détection de la flamme à l’état solide. LED pour le levier de verrouillage manuel et indication de déclenchement sur l’interrupteur de sécurité assure l’arrêt du brûleur lors de l’entretien. Se monte sur une boîte de jonction standard 4 x 4 pouces ou se monte directement sur le boîtier du brûleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Longueur 4-1/8 po (10,48 cm)
Détails du produit
- Marque Honeywell
- Description Protectorelay Oil Burner Control
- Type d’allumage Intermittent
- Verrouillage des secondes 45sec
- Numéro de référence du fabricant R8184G4009
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Honeywell primaire marche-arrêt brûleur contrôle RM7890A1015, 120V
Article nº : B762706
Pas encore évalué
1 199,00 $
Commande primaire Honeywell on-off avec PrePurge RM7895A1014, pilote intermittent
Article nº : B762712
Pas encore évalué
1 599,00 $
C7027A1023 capteur de flamme Honeywell, UV Minipeeper, gamme de 0 à 215° F, 1/2" Mount
Article nº : B762743
Pas encore évalué
459,95 $
Honeywell Protectorelay Oil Burner Control W / 45sec lock-outer Timing R8184G4009
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires