Notre formule améliorée offre des résultats sûrs et efficaces grâce à une solution sans isopropanol ni silicone qui ne risque pas d'endommager ou de décoller les lentilles. Il suffit de frotter les lentilles sales avec la solution pendant 10 secondes et de laisser sécher pour un nettoyage facile et durable.
La station de nettoyage permanent de lentilles Uvex Clear® Plus comprend :
- Une (1) bouteille de 473 ml (16 oz) de solution nettoyante Uvex Clear Plus
- 4 boîtes de 500 mouchoirs
- Un miroir de 3,5 po x 4,5 po
Caractéristiques et avantages :
- Élimine et retire rapidement la saleté, la poussière, les débris et l'huile.
- Réduit la visibilité du sol en dessous des limites détectables (0,2 à 0,3 % de brume).
- Résultats sans traces, sans résidus et sans voile
- Sans alcool ni silicone
- Méthanol : éthanol : et sans isopropanol
- sans butoxyéthanol
- Parfum agréable grâce à l'extrait de papaye entièrement naturel
- Utilisable sans risque sur toutes les lentilles ou surfaces traitées.
- Ne dégrade pas et ne délamine pas le matériau de la lentille
- Peut être utilisé à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F)
- Formule exclusive
- Durée de conservation : 5 ans
- 30 po L x 4 po l x 14 po H
- Fabriqué aux États-Unis