Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Honeywell VR8200A2132 24 Vac double vanne de gaz pilote debout est debout devant servir à 24 Vac, gaz, piloter les appareils avec des capacités allant de 20 à cfh 200. Le VR8200A2132 est livré avec 1/2 x 1/2 po inletoutlet, ouverture et réglage du détendeur 3,5 po wc pression. Les controverses comprennent la soupape manuelle, deux opérateurs automatiques, l’organisme de réglementation de la pression des servos et l’ajustement du pilote. Taille de la compétition. -Prodisez deux soupapes automatiques. La première soupape automatique à fonctionnement du solénoïde s’ouvre sur l’appel thermostat pour la chaleur; se ferme lorsque l’appel à la chaleur prend fin. La deuxième soupape automatique exploitée parDiaphragm s’ouvre sous le contrôle de l’organisme de réglementation; ferme si l’alimentation en gaz ou en électricité est interrompue. Codes De la viande nécessitant un double arrêt de sécurité. - Des kits de conversion naturels à l’autre et l’un de l’autre sont disponibles pour les soupapes à gaz à ouverture standard et lente. Séquence d’éclairage -LITE-RITE (OFF-PILOT-ON). Tous les ajustements, les connexions de câblage et la prise pilote sont accessibles du haut de la commande. L’organisme de réglementation des servosables maintient effectivement une pression de production de gaz presque constante sous de fortes fluctuations de la pression sur l’approvisionnement en gaz. -Compatible avec connecteur ECO.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 en
- Taille de la prise 1/2 en
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Description Double commandes vanne pilote
- Pression de service max 1/2 psi
- Type d’ouverture Standard
- Type Straight-Through
- Marque Honeywell
- Type d’allumage Pilote debout
- Numéro de référence du fabricant VR8200A2132
- BTU/h Min 20000
- BTU/h Max 130000
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Honeywell VR8200A2132 24 Vac Dual permanent vanne pilote
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit